EATON - Atlantic LED PICTOGRAM ATLANTIC LED D - Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155-000-209
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - ohne
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714112074966
Sonepar Artikelnummer
120384880
Hersteller Artikelnummer
155-000-209
Hersteller Typ
155-000-209-ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
155-000-209
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
ohne
Doppelseitig:
Nein
Länge:
256.86 mm
Breite:
124.1 mm
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
0.25 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85122000
Gewicht:
0.025 kg


