EATON - Atlantic LED PICTOGRAM ATLANTIC LED S - ISO - A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155-000-011
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - rechts
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714112074843
Sonepar Artikelnummer
120384877
Hersteller Artikelnummer
155-000-011
Hersteller Typ
155-000-011-ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
155-000-011
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
rechts
Doppelseitig:
Nein
Länge:
254.5 mm
Breite:
124.5 mm
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
0.25 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.025 kg


