EATON - Aufbaugehäuse, 1 Einbaustelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216535
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082165352
Sonepar Artikelnummer
120036708
Hersteller Artikelnummer
216535
Hersteller Typ
M22-I1
Hersteller Artikel Nr.:
216535
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
82 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.134 kg


