EATON - Aufbaugehäuse, 1 Einbaustelle, Deckel gelb, für Leuchtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167798
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081643752
Sonepar Artikelnummer
120925481
Hersteller Artikelnummer
167798
Hersteller Typ
M22-IY1-XPV60
Hersteller Artikel Nr.:
167798
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.157 kg


