EATON - Aufbaugehäuse, 12 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 222688
Anzahl der Befehlsstellen - 12
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082226886
Sonepar Artikelnummer
120205686
Hersteller Artikelnummer
222688
Hersteller Typ
M22-I12
Hersteller Artikel Nr.:
222688
Anzahl der Befehlsstellen:
12
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
160 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
240 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
3R
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.301 kg


