EATON - Aufbaugehäuse, 8 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046299
Anzahl der Befehlsstellen - 8
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080462996
Sonepar Artikelnummer
120205502
Hersteller Artikelnummer
046299
Hersteller Typ
I8
Hersteller Artikel Nr.:
046299
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
16 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
153 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.335 kg


