EATON - Aufbaugehäuse Advanced Indicator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-401628
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082971939
Sonepar Artikelnummer
121378545
Hersteller Artikelnummer
EP-401628
Hersteller Typ
M22-I1-AI
Hersteller Artikel Nr.:
EP-401628
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
56 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.197 kg


