EATON - Aufbaugehäuse flach, 2 x 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197232
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080893035
Sonepar Artikelnummer
120802881
Hersteller Artikelnummer
197232
Hersteller Typ
M22-FI2
Hersteller Artikel Nr.:
197232
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
43 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
166 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg


