EATON - Aufbaugehäuse flach, 3 x 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197233
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080893042
Sonepar Artikelnummer
120802882
Hersteller Artikelnummer
197233
Hersteller Typ
M22-FI3
Hersteller Artikel Nr.:
197233
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
43 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
223 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.166 kg


