EATON - Aufbaugehäuse leer flach 2 Bohrungen Grau für M30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197236
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080893073
Sonepar Artikelnummer
120802883
Hersteller Artikelnummer
197236
Hersteller Typ
M30-FI2
Hersteller Artikel Nr.:
197236
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
30 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
43 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
166 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg


