EATON - Aufbaugehäuse, Metall, 1 Einbaustelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118457
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081167241
Sonepar Artikelnummer
120802377
Hersteller Artikelnummer
118457
Hersteller Typ
M22-I1M-SAL
Hersteller Artikel Nr.:
118457
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
79 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.390 kg


