EATON - Aufbaugehäuse, Metall, 2 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118459
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081167265
Sonepar Artikelnummer
120802379
Hersteller Artikelnummer
118459
Hersteller Typ
M22-I2M-SAL
Hersteller Artikel Nr.:
118459
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
67 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.542 kg


