EATON - Aufbaugehäuse, Metall, gelb, 1 Einbaustelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118456
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081167234
Sonepar Artikelnummer
120802376
Hersteller Artikelnummer
118456
Hersteller Typ
M22-I1MGE-SAL
Hersteller Artikel Nr.:
118456
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
79 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.399 kg


