Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Aufbaugehäuse, schwarz, Deckel rot

EATON
kopierenkopieren
EATON - Aufbaugehäuse, schwarz, Deckel rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150646

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081469581

Sonepar Artikelnummer

120506489

Hersteller Artikelnummer

150646

Hersteller Typ

M22-SOL-IR1Q

Hersteller Artikel Nr.:

150646

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

rot

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

56 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.136 kg

Aufbaugehäuse, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, verwendbar für: M22-SOL-PVT45P-MPI, M22-SOL-PVT45P-MPIQ