EATON - Aufkleber Anschlusspunkt der Nullungsverbindung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121070
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081189007
Sonepar Artikelnummer
120174824
Hersteller Artikelnummer
121070
Hersteller Typ
BPZ-LABEL-PEN
Hersteller Artikel Nr.:
121070
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
297 mm
Durchmesser:
21 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
210 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.010 kg


