EATON - Aufputz-Installationsverteiler mit Doppelbartverschluss, IP55, HxBxT=1260x1200x270mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111035
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 7
Breite in Teilungseinheiten - 57
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081105960
Sonepar Artikelnummer
120174081
Hersteller Artikelnummer
111035
Hersteller Typ
BPM-O-1200/12
Hersteller Artikel Nr.:
111035
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
57
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
300 mm
Einbauhöhe:
1290 mm
Einbaubreite:
1230 mm
Innentiefe:
265 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1260 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
270 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
48.300 kg


