EATON - Aufputz-Installationsverteiler mit Doppelbartverschluss, IP55, HxBxT=760x600x270mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111063
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081106240
Sonepar Artikelnummer
120174109
Hersteller Artikelnummer
111063
Hersteller Typ
BPM-O-600/7-W
Hersteller Artikel Nr.:
111063
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
300 mm
Einbauhöhe:
790 mm
Einbaubreite:
630 mm
Innentiefe:
265 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
790 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.500 kg


