EATON - Aufputz-Installationsverteiler mit Drehriegelverschluss inkl. DIN-Schienen, Frontplatte mit 45mm-Ausschnitt, B600mm H1060mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293308
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082933081
Sonepar Artikelnummer
120175573
Hersteller Artikelnummer
293308
Hersteller Typ
BP-O-600/10-C
Hersteller Artikel Nr.:
293308
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
1100 mm
Einbauhöhe:
280 mm
Einbaubreite:
640 mm
Innentiefe:
257.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1060 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
262 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
32.200 kg


