EATON - Aufputz-Kleinverteiler, 4-reihig, Tür weiß, ohne Rückwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101565
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 13
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081014576
Sonepar Artikelnummer
120134434
Hersteller Artikelnummer
101565
Hersteller Typ
BC-A-4/52-TW-A
Hersteller Artikel Nr.:
101565
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
46 mm
Einbaubreite:
234 mm
Innentiefe:
72 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
145 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
610 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.000 kg


