EATON - Aufputz-Kleinverteilerz 3-reihig PW 39TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-501037
Montageart - Aufputz
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 10
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653032496
Sonepar Artikelnummer
121051713
Hersteller Artikelnummer
EP-501037
Hersteller Typ
BC-A-39-1PKNM-1PFIM-9PLSM-FLEX10
Hersteller Artikel Nr.:
EP-501037
Montageart:
Aufputz
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
10
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
40 A
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:
9
Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:
0
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Anzahl der direkten Gruppen:
1
Anzahl der Lichtgruppen:
9
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
9
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:
0
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter/AFDD:
0
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
Nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
Ja
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
Nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
Nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
Nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
2
Geeignet für Daten:
Nein
Herdanschlussgruppe:
ohne
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Mit Klingeltransformator:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Mit Zähler:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Höhe:
480 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Breite:
260 mm
Einbaubreite:
230 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Tiefe:
145 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Art der Abdeckung:
Tür
Mit transparentem Deckel:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Abschließbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.600 kg


