EATON - Aufputz-Zaehlerverteiler K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137526
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 10
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081343058
Sonepar Artikelnummer
120212729
Hersteller Artikelnummer
137526
Hersteller Typ
BP-F-KN-1200/20-10Z
Hersteller Artikel Nr.:
137526
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
10
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
1200 mm
Höhe:
2060 mm
Tiefe:
300 mm
Einbaubreite:
1200 mm
Einbauhöhe:
2060 mm
Einbautiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
99.500 kg


