EATON - Aufputz-Zaehlerverteiler NOE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138078
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 8
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081348572
Sonepar Artikelnummer
120212821
Hersteller Artikelnummer
138078
Hersteller Typ
BP-F-NN-1000/20-8Z
Hersteller Artikel Nr.:
138078
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
8
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Breite:
1000 mm
Höhe:
2060 mm
Tiefe:
300 mm
Einbaubreite:
1000 mm
Einbauhöhe:
2060 mm
Einbautiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
89.400 kg


