EATON - Aufputz-Zaehlerverteiler OOE, S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137574
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081343539
Sonepar Artikelnummer
120189205
Hersteller Artikelnummer
137574
Hersteller Typ
BP-F-EN-800/17-6Z
Hersteller Artikel Nr.:
137574
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
800 mm
Höhe:
1760 mm
Tiefe:
300 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1760 mm
Einbautiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
68.500 kg


