EATON - Aufputz-Zaehlerverteiler Wien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137958
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347377
Sonepar Artikelnummer
120175300
Hersteller Artikelnummer
137958
Hersteller Typ
BP-O-WN-600/10-2Z
Hersteller Artikel Nr.:
137958
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
600 mm
Höhe:
1060 mm
Tiefe:
262 mm
Einbaubreite:
600 mm
Einbauhöhe:
1060 mm
Einbautiefe:
262 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
35.600 kg


