EATON - Aufputz-Zaehlerverteiler Wien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138001
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 10
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347803
Sonepar Artikelnummer
120175333
Hersteller Artikelnummer
138001
Hersteller Typ
BP-O-WN-1200/15-10Z
Hersteller Artikel Nr.:
138001
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
10
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
1200 mm
Höhe:
1560 mm
Tiefe:
262 mm
Einbaubreite:
1200 mm
Einbauhöhe:
1560 mm
Einbautiefe:
262 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
71.300 kg


