EATON - Aufputz-Zaehlerverteiler Wien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142428
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081391547
Sonepar Artikelnummer
120175424
Hersteller Artikelnummer
142428
Hersteller Typ
BP-F-WN-600/17-6Z
Hersteller Artikel Nr.:
142428
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1760 mm
Tiefe:
300 mm
Einbaubreite:
600 mm
Einbauhöhe:
1760 mm
Einbautiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
55.500 kg


