EATON - Aufsetzrahmen 1 SIEMES LD 5polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187704
Breite - 338 mm
Höhe - 69 mm
Tiefe - 205 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081853885
Sonepar Artikelnummer
121280124
Hersteller Artikelnummer
187704
Hersteller Typ
XNAD-LD1
Hersteller Artikel Nr.:
187704
Breite:
338 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
450 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
450 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg


