EATON - Ausbausatz Media 3-reihig WIFI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302551
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238162068
Sonepar Artikelnummer
120776473
Hersteller Artikelnummer
302551
Hersteller Typ
KLV-F3M-W-4PR
Hersteller Artikel Nr.:
302551
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.920 kg
Lieferumfang für Projekte: Ausbausatz für WIFI KLV Medienverteiler 3-reihig, Stahlblechtür mit Belüftungsöffnungen, flaches Türrahmendesign. im Lieferumfang enthalten: eine Tragschiene, Mikroperforierte Montageplatte, 1x Geräteträger, 2x einfache Steckdose und Euro2-Adapter, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelbinder, Montageanleitung. Normen: Zugelassen für Multimedia-Anwendungen in GP Universal-Gehäuse gemäß IE/EN 60670-24 und IEC/EN 62208. Schutzklasse II