EATON - Ausbausatz Multimedia 3-reihig, Projekte Lieferform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178862
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081741915
Sonepar Artikelnummer
120370661
Hersteller Artikelnummer
178862
Hersteller Typ
KLV-F3M-4PR
Hersteller Artikel Nr.:
178862
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.200 kg
Lieferumfang für Projekte: Ausbausatz für Medienverteiler KLV der zweiten Generation, Stahlblechtür mit Belüftungsöffnungen, flaches Türrahmen-Design, optionale Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe. im Lieferumfang enthalten: Eine Tragschiene, Mikroperforierte Montageplatte, 1x Geräteträger, 2x einfache Steckdose mit Steckeinheiten und Euro2-Adapter, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich, Kabelbinder, Montageanleitung. Normen: Zugelassen für Multimedia-Anwendungen in GP Universal-Gehäuse gemäß IE/EN 60670-24. Schutzklasse I


