Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ausfahreinsatz, 4p, 1600A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ausfahreinsatz, 4p, 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266718

  • Bemessungsstrom In - 1488 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082667184

Sonepar Artikelnummer

120508097

Hersteller Artikelnummer

266718

Hersteller Typ

'+NZM4-4-XAVE

Hersteller Artikel Nr.:

266718

Bemessungsstrom In:

1488 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

12.600 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: für NZM-Schutzschalter und N-Trennschalter nicht UL/CSA-zugelassen. Verwendbar für: NZM4, N4, NZM4-4, N4-4