Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ausfahrsockel, 3p, 1600A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ausfahrsockel, 3p, 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266713

  • Bemessungsstrom In - 1488 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082667139

Sonepar Artikelnummer

120211039

Hersteller Artikelnummer

266713

Hersteller Typ

NZM4-XAVS

Hersteller Artikel Nr.:

266713

Bemessungsstrom In:

1488 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

17.280 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: für Schutzschalter NZM und Schutzschalter N. Nicht UL/CSC-zugelassen. Nicht für Ue > 690 V. Für Schalter mit Entnahmeanwendung. Auch für Reservepunkte. 3 Positionen: abklappbar, Test, nicht verbunden. Die Stellungsanzeige ist mechanisch mit Zeigern. Zusätzliche elektrische Anzeige mit Hilfsschaltern möglich. Ein S- oder Ö-Kontakt M22-(C)K01 oder M22-(C)K10 pro Position. Alternative Doppelkontakte M22-CK