Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ausgangsnetzkabel 16 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ausgangsnetzkabel 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744-A4107

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340684180

Sonepar Artikelnummer

121237282

Hersteller Artikelnummer

744-A4107

Hersteller Typ

CBLOUT16

Hersteller Artikel Nr.:

744-A4107

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

200 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.287 kg

Ausgangsnetzkabel 16 A, EATON