EATON - Ausgleichsblende fuer XW Geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172699
Ausführung - Blende
Breite - 40 mm
Höhe - 580 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081692095
Sonepar Artikelnummer
121277499
Hersteller Artikelnummer
172699
Hersteller Typ
XTSWFC
Hersteller Artikel Nr.:
172699
Ausführung:
Blende
Breite:
40 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
40 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


