EATON - Ausgleichsblende für BoxSolution Geschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174059
Ausführung - Blende
Breite - 595 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081705191
Sonepar Artikelnummer
121277759
Hersteller Artikelnummer
174059
Hersteller Typ
XTSFF1C
Hersteller Artikel Nr.:
174059
Ausführung:
Blende
Breite:
595 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
110 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


