Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ausgleichskupplung fuer Tuerkupplungsdr.

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ausgleichskupplung fuer Tuerkupplungsdr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285760

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082857608

Sonepar Artikelnummer

120803011

Hersteller Artikelnummer

285760

Hersteller Typ

NZM1/2-XAGK

Hersteller Artikel Nr.:

285760

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.097 kg

Eaton NZM1/2-XAGK Ausgleichskupplung für Türkupplungsantriebe bei NZM1 und NZM2. Kompensiert Achsversatz und erleichtert die Montage von Türkupplungsantrieben.