EATON - Ausloeseblock Adv. Anlagenschutz15-36A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168795
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 36 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 15 .. 36 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081652860
Sonepar Artikelnummer
121277247
Hersteller Artikelnummer
168795
Hersteller Typ
PKE-XTUACP-36
Hersteller Artikel Nr.:
168795
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
36 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15 .. 36 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
36 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
64.2 mm
Tiefe:
41.6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


