EATON - Ausloeseblock W Adv. Anlagenschutz15-36A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168797
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 36 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 15 .. 36 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081652884
Sonepar Artikelnummer
121277249
Hersteller Artikelnummer
168797
Hersteller Typ
PKE-XTUWACP-36
Hersteller Artikel Nr.:
168797
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
36 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15 .. 36 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
36 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
69.9 mm
Tiefe:
84.4 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.196 kg


