EATON - Auslöseblock, 16 - 65 A, Motorschutz, Anbindung an SmartWire-DT: ja, verwendbar für: Grundgerät PKE65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138260
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 65 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081350407
Sonepar Artikelnummer
120802462
Hersteller Artikelnummer
138260
Hersteller Typ
PKE-XTUA-65
Hersteller Artikel Nr.:
138260
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 65 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
65 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
69.9 mm
Tiefe:
84.4 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.238 kg


