Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ausschalter, 2p, 40A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ausschalter, 2p, 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248264

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082482640

Sonepar Artikelnummer

120026295

Hersteller Artikelnummer

248264

Hersteller Typ

ZP-A40/2

Hersteller Artikel Nr.:

248264

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

400 V

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.187 kg

Ausschalter, Typ gemäß IEC/EN 60947-1, 1, -3, Anzahl der Pole: 1, 2, 3, 3N, Stromstärken: 40 A, 63 A, Zubehör für Schutzschaltgerät für ZP-A kann verwendet werden!