EATON - Aussenwarnschild, Beschriftung nach Angabe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999978
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120803083
Hersteller Artikelnummer
999978
Hersteller Typ
ZFS*-NZM7
Hersteller Artikel Nr.:
999978
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Breite:
64 mm
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


