EATON - Automatenkasten, 3x9TE, HxBxT=250x375x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000239
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 9
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080002390
Sonepar Artikelnummer
120204181
Hersteller Artikelnummer
000239
Hersteller Typ
AE/I43E
Hersteller Artikel Nr.:
000239
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
9
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
150 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.992 kg


