EATON - Automatenkasten, 9TE, HxBxT=250x187,5x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 029766
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 9
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080297666
Sonepar Artikelnummer
120204179
Hersteller Artikelnummer
029766
Hersteller Typ
AE/I23E
Hersteller Artikel Nr.:
029766
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
9
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
150 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
250 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.764 kg


