EATON - Automatenkasten, IP65, Tragschiene senkrecht, HxBxT=250x375x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 047954
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - optional
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080479543
Sonepar Artikelnummer
120204201
Hersteller Artikelnummer
047954
Hersteller Typ
AV/I43-125
Hersteller Artikel Nr.:
047954
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Breite in Teilungseinheiten:
15
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1600 A
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
125 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
76
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.345 kg


