Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Automatischer Transferschalter 16A mit Netzwerkanschluss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Automatischer Transferschalter 16A mit Netzwerkanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001-5018

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172079411

Sonepar Artikelnummer

121113989

Hersteller Artikelnummer

9001-5018

Hersteller Typ

EATS16N

Hersteller Artikel Nr.:

9001-5018

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

2 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

8

Befestigungsmaß:

43 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C20

Anzahl der Phasen:

1

Anzahl der C19 Steckdosen:

1

Anzahl der C20 Steckdosen:

2

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

430 mm

Breite:

250 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

430 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Nein

Mit Zähler:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

SNMP:

Ja

Mit Display:

Ja

Auswertung:

auf Abstand

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

35.000 kg

Eaton ATS Rack PDU, Netpack, 1 HE, Eingänge (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, Ausgänge 8XC13:1XC19