Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Automatischer Transferschalter 30A mit Netzwerkanschluss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Automatischer Transferschalter 30A mit Netzwerkanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EATS30N

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Schraubklemme

  • Befestigungsmaß - 43 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172069528

Sonepar Artikelnummer

121113990

Hersteller Artikelnummer

EATS30N

Hersteller Typ

EATS30N

Hersteller Artikel Nr.:

EATS30N

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Schraubklemme

Befestigungsmaß:

43 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Phasen:

1

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

440 mm

Breite:

390 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

440 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Nein

Mit Zähler:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

SNMP:

Ja

Mit Display:

Nein

Auswertung:

auf Abstand

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

4.800 kg

Eaton ATS Rack PDU, 1 HE, Eingänge festverdrahtet, 7,4 kW max, 30 A, 200-240 V, Ausgänge festverdrahtet