EATON - B.Streifen leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155400
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 20 mm
Höhe - 74 mm
Tiefe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081521173
Sonepar Artikelnummer
121271357
Hersteller Artikelnummer
155400
Hersteller Typ
XANP-MC-EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
155400
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
20 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
0.8 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39211900
Gewicht:
0.002 kg


