EATON - Ballschutzkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071348370
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539061380
Sonepar Artikelnummer
120405002
Hersteller Artikelnummer
40071348370
Hersteller Typ
STYLE VARIANT BALLSCHUTZKORB
Hersteller Artikel Nr.:
40071348370
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
400 mm
Breite:
116 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
274 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


