Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BASE 000/80 200A UR 660V 43653

EATON
kopierenkopieren
EATON - BASE 000/80 200A UR 660V 43653

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170H1013

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Steckverbinder M8

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439121

Sonepar Artikelnummer

121237775

Hersteller Artikelnummer

170H1013

Hersteller Typ

170H1013

Hersteller Artikel Nr.:

170H1013

Baugröße:

sonstige

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Steckverbinder M8

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

200 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.103 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, superflink, 200 A, AC 690 V, DIN 00, DIN 000, DIN, 80 mm Stichmaß, DIN 43653