Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BASE CA 110 630A 1400V UR 43653

EATON
kopierenkopieren
EATON - BASE CA 110 630A 1400V UR 43653

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170H3005

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Steckverbinder M10

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439145

Sonepar Artikelnummer

121237776

Hersteller Artikelnummer

170H3005

Hersteller Typ

170H3005

Hersteller Artikel Nr.:

170H3005

Baugröße:

sonstige

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

630 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.027 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, superflink, 630 A, AC 1400 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, 110 mm Stichmaß, DIN 43653