Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Basis 250mm Alurohr mit Fuss,40mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Basis 250mm Alurohr mit Fuss,40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171298

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Nein

  • Geeignet für Winkelmontage - Ja

  • Geeignet für Bodenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081678419

Sonepar Artikelnummer

121277312

Hersteller Artikelnummer

171298

Hersteller Typ

SL4-PIB-250

Hersteller Artikel Nr.:

171298

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Winkelmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Nein

Geeignet für M12-Anschluss:

Nein

Geeignet für IO-Link:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.167 kg

Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: SL-Signalsäulen, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Aluminiumrohr und Kunststoff­fuß, inklusive Deckel, Rohrlänge: 250 mm, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar für: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13